漏電ブレーカ BJW型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)6.3 注文コード38179671 品番BJW20632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は定格電流など120種類から選べます 他の種類を見る

モータ保護兼用
端子カバー付き

極数・素子数2P2E 定格電流(A)6.3 定格電圧(V)AC100-200両用 型式BJW-30 質量(kg)0.4 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) 端子ねじM5 商品番号BJW20632 主な用途ボックス内取付用 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電 相線式1Φ2W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)15 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 適合圧着端子- フレーム(AF)30 動作電圧(V)(漏電センサ)80〜242 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※必ず月に1回以上、テスト釦を押して動作の確認をして下さい。※電線接続時、端子ネジは確実に締め付けて下さい。※温度、湿度、粉塵、腐触性ガス、振動、衝撃など異常な周囲環境での使用は避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38179671 BJW20632 61358318 BJWA20632 画像準備中 ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729822
2022-07-14
用途:
制御盤のメインスイッチ
山廣電機有限会社 様 (建設業・工事業)

制御盤で試験した結果良い結果が出ました。異常ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08729804
2022-08-28
用途:
電気配線
教育・研究機関

パナソニックのカタログで仕様を確認し,選定しました.パナソニックの製品ですので,安心して使用出来ると思います.

対象商品:
08729804
2019-01-25
用途:
配電盤組み立てに使用いたします。
製造業

品物は、問題ありません。モノタロウさんの迅速さに感謝しております。修理依頼にすぐ対応できるので感謝しております。

対象商品:
33042667
2017-06-02
用途:
溶接機用の漏電防止
齋藤電装 様

値段が安ければ申し分ない。付属に丸型端子が付いてくるのは助かります。

対象商品:
08729804
2017-02-13
用途:
古いELBと交換した
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古いELBは30年前ぐらいでしたので今回は新しくなり小型になって使いやすくなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08729804
2016-06-09
用途:
特になし
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする