曜日別特売
BJW26091K 漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック) 38180335

漏電ブレーカ BJW型

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)100/200/500切替
フレーム(AF)125
極数・素子数2P2E
内容量1台注文コード38180335品番BJW26091K
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モータ保護兼用
端子カバー付き

極数・素子数2P2E定格電流(A)60定格電圧(V)AC100-200両用型式BJW-125質量(kg)0.6仕様閉式フラップ中形端子カバー付、JIS協約形、モータ保護兼用端子形状圧着端子用端子ねじM8商品番号BJW26091K主な用途ボックス内取付用締付トルク(N・m)5.5~7保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)-定格遮断容量(kA)25定格感度電流(mA)100/200/500切替漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8(同梱)フレーム(AF)125外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96(端子カバー含む126)×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)0.1以内
注意
※必ず月に1回以上、テスト釦を押して動作の確認をして下さい。※電線接続時、端子ネジは確実に締め付けて下さい。※温度、湿度、粉塵、腐触性ガス、振動、衝撃など異常な周囲環境での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08729822
2022-07-14
用途: 制御盤のメインスイッチ
山廣電機有限会社建設業・工事業

制御盤で試験した結果良い結果が出ました。異常ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 08729804
2022-08-28
用途: 電気配線
教育・研究機関

パナソニックのカタログで仕様を確認し,選定しました.パナソニックの製品ですので,安心して使用出来ると思います.

対象商品 : 08729804
2019-01-25
用途: 配電盤組み立てに使用いたします。
製造業

品物は、問題ありません。モノタロウさんの迅速さに感謝しております。修理依頼にすぐ対応できるので感謝しております。

対象商品 : 33042667
2017-06-02
用途: 溶接機用の漏電防止
齋藤電装

値段が安ければ申し分ない。付属に丸型端子が付いてくるのは助かります。

対象商品 : 08729804
2017-02-13
用途: 古いELBと交換した
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

古いELBは30年前ぐらいでしたので今回は新しくなり小型になって使いやすくなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08729804
2016-06-09
用途: 特になし
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする