単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJW-N型(O.C付) 単相3線専用 ボックス内取付用端子カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38180712 品番BJW32025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,750
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100/200専用(単3) 型式BJW-30N 質量(kg)0.5 端子形状フルアップ端子 端子ねじM5 表示方式(過電圧)機械式釦 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式電磁式 リード線(過電圧検出)0.5mm2)×L500mm 適合圧着端子(ニチフ製)2-5 フレーム(AF)30
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※電流引外し方式の電磁タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF〜125AF)
※過電流検出リード線はブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38180712 BJW32025 61358939 BJWN3202 画像準備中 ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする