※代表が画像です

BJS3030N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 38181035 BJS3030N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 38181035

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38181035 品番 BJS3030N
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
極数・素子数2P0E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100-200両用 型式AS-0E 商品番号BJS3030N 幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10〜50 締付トルク(N・m)1.6〜2.0 保護機能漏電 相線式1Φ2W(単相2線式) 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式- フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5〜8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製なので安心です。メインブレーカーは漏電用です。

対象商品:
33042782
2024-07-25
用途:
電動工具修理

メーカー不明の電動工具に使用されおり、割れてしまっていたので同じものを探していたところ、同じものを発見!このような部品を入手できるのは助かります。

対象商品:
32633282
2024-06-18
用途:
仮設電気使用
建設業・工事業

迅速な対応感謝します。
お値段もお手頃で、また利用させていただこうと思っています。

対象商品:
32633282
2021-04-19
用途:
電圧変換の為
テンダー管理 様 (不動産業)

エアコン用ブレーカ(100V)から200V用エアコンを設置する為、電圧変換と安全使用の
漏電ブレーカーを交換しました、交換後200Vを確認し無事完了しました。

2人が参考にしています
対象商品:
38181123
2020-12-13
用途:
定番商品です
サービス業

信頼のおけるPanasonic製品なので施工も性能も全く問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
35100834
2020-03-24
用途:
EVコンセント配線に使用
サービス業

EVコンセント200Vメーカー推奨配線指定
ブレーカー

1人が参考にしています
対象商品:
38181132
2019-04-11
用途:
200v電源増設工場時に
運輸・通信業

この品番はホームセンター等では売られて無く直ぐに必要だったため購入しました。物は確かなパナ製なので安心です。テスト動作もバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38181123
2018-07-17
用途:
PHVの電源工事
その他業種

小型かつ2Eの性能で、コストパフォーマンスが高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする