Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
太陽電池側連系ブレーカ(住宅分電盤内蔵品/逆接続可能型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181166
品番
BJW33037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200両用
質量(kg)
0.4
端子形状
圧着端子用
端子ねじ
M6
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)2-6、5.5-6、8-6、14-6、CB22-6S、CB38-6N
フレーム(AF)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38181166
BJW33037
61359054
BJWA33037
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)