Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181193
品番
BJW3403S57K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
単3中性線欠相保護付(3P2E)(異常電圧保護)130±5V
端子形状
(電源側・負荷側)圧着端子専用
端子ねじ
(電源側・負荷側)M6
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
10
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
適合圧着端子
14-6(同梱)
フレーム(AF)
60(O.C付)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38181193
BJW3403S57K
61357234
BJWN3403S7
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)