コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181202 品番BJW3503S57K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)50 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側・負荷側)圧着端子専用 端子ねじ(電源側・負荷側)M6 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 適合圧着端子14-6(同梱) フレーム(AF)60(O.C付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38181202 BJW3503S57K 61357250 BJWN3503S7 画像準備中 住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用 Panasonic(パナソニック) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする