※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJW375357K コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック) 38181227 BJW375357K コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック) 38181227

コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181227 品番BJW375357K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)75 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側・負荷側)圧着端子専用 端子ねじ(電源側・負荷側)M6 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 適合圧着端子CB22-6S(同梱) フレーム(AF)75(O.C付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする