Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181236
品番
BJW3100357K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
単3中性線欠相保護付(3P2E)(異常電圧保護)130±5V
端子形状
(電源側・負荷側)圧着端子専用
端子ねじ
(電源側・負荷側)M8
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
25
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
適合圧着端子
38-8S(同梱)
フレーム(AF)
100(O.C付)