※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
カンタッチブレーカ 配線保護用 プラグインタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181543
品番
BKF2302RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
種別
RT相用(両側配置用)
端子形状
(二次側)速結端子
型式
MCB
定格遮断容量(kA)
5
フレーム(AF)
50
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。