Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電警報付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38181656
品番
BKF22031Z
12月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。
万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
接点容量
AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
AC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
DC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
質量(kg)
0.16
接点構成
1C
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式
(警報)手動リセット(押釦)
動作時間
(警報)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
赤色LED表示
警報出力
リード線接続方式
フレーム(AF)
50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm
2
・5.5mm
2
・8mm
2
には専用棒圧着端子を使用してください。