カンタッチブレーカ 漏電保護付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38181787 品番 BKFE21521
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数2P1E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100専用 質量(kg)0.15 相線式1Φ2W(単相2線式100V) 端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)15 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする