Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電保護付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38181832
品番
BKFE21532
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100/200、AC200
質量(kg)
0.16
相線式
1Φ3W(単相3線式100-200V)、1Φ2W(単相2線式200V)
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
フレーム(AF)
50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm
2
・5.5mm
2
・8mm
2
には専用棒圧着端子を使用してください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。