Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38182173
品番
BKW2302CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200両用
型式
BKW-30C
質量(kg)
0.4
端子形状
フルアップ端子
仕様
DINレール取付可能
端子ねじ
M5
接続方式
表面形(フルアップ端子)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
締付トルク(N・m)
2〜2.5
相線式
1Φ2W(単相2線式)
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)/2.5(AC100V)
定格感度電流(mA)
15
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)5.5-5、8-5、14-5、CB22-5S
フレーム(AF)
30
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
50×96×60(ハンドル含む75.6)
動作電圧(V)
漏電センサ:80〜242
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2〜14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6〜2.6
動作時間(s)
0.1以内
注意
※逆接続可能。400AF415V使用時は逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38182173
BKW2302CK
61360296
BKWA2302C
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)