漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38182243 品番BKW2103CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)10 定格電圧(V)AC100-200両用 型式BKW-30C 質量(kg)0.4 端子形状フルアップ端子 仕様DINレール取付可能 端子ねじM5 接続方式表面形(フルアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10〜60 締付トルク(N・m)2〜2.5 相線式1Φ2W(単相2線式) 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/2.5(AC100V) 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 適合圧着端子- フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96×60(ハンドル含む75.6) 動作電圧(V)漏電センサ:80〜242 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6 動作時間(s)0.1以内
注意
※逆接続可能。400AF415V使用時は逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38182243 BKW2103CK 61360244 BKWA2103C 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38182322
2018-03-27
用途:
機械設備の制御盤内の元スイッチ
新生ボイラー 様 (建設業・工事業)

レール取り付けが必須条件です、主に食品工場ですと交換等
現場での工事などは出来ないため。

対象商品:
38182313
2015-06-16
用途:
動力新規契約
サントップ 様

メーカ仕入れより安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする