Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカ BKW型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38184081
品番
BKW325091K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥101,000
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
250
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
型式
BKW-400
質量(kg)
4.8
端子形状
圧着端子用
端子ねじ
M12
接続方式
表面形(圧着端子・絶縁バリア付)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
締付トルク(N・m)
40〜50
相線式
3Φ3W(三相3線式)、1Φ3W(単相3線式)
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
25(AC415V)/50(AC200V)/50(AC100V)
定格感度電流(mA)
100/200/500切替
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)100-12、150-12
フレーム(AF)
400
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
140(バー部分含む148)×260(バー部分含む349)×103(ハンドル含む135)
動作電圧(V)
漏電センサ:80〜484
接続可能電線 撚線(mm
2
)
-
接続可能電線 単線(Φmm)
-
動作時間(s)
0.1以内
注意
※逆接続可能。400AF415V使用時は逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38184081
BKW325091K
61363367
BKWA325091
盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
87,980
税込
¥
96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)