漏電ブレーカ BKW型 AC415V仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38184142 品番BKW310214SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)10 定格電圧(V)AC200-415両用 型式BKW-50S 質量(kg)0.5 端子形状フルアップ端子 端子ねじM5 接続方式表面形(フルアップ端子・絶縁バリア付) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 相線式3Φ3W(三相3線式) 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC415V)/10(AC200V) 定格感度電流(mA)15 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 フレーム(AF)50 動作電圧(V)(漏電センサ)160〜484 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする