漏電ブレーカ BKW型 端子カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38185481 品番BKW2102CCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,520
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)10 定格電圧(V)AC100-200両用 型式BKW-30C 質量(kg)0.3 端子形状電線直付、圧着端子、バーが接続可能 端子ねじM5 接続方式表面形 使用周囲温度(℃)-10〜+60 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 定格感度電流(mA)15 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5、CB22-5S 漏電時作動時間(秒)0.1以内(高速型) フレーム(AF)30 動作電圧(V)(漏電センサ)AC80〜242
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※定期的にテストボタンを押して動作の確認をしてください。
※極間絶縁測定は負荷側の電線を外して行ってください。 (500Vメガーをご使用ください)
※3Pを1Φ3W或いは1Φ2W200V回路にご使用の場合、両極端に200Vを印加してください。(この時、中性線欠相保護はできません)
※取り付け姿勢により過電流引き外し特性が変化しますので、鉛直面(±10°)に取り付けてご使用ください。
※逆接続でご使用の場合は、電源側と負荷側の表示をしてください。
※雷サージ、高調波(インバータ等)対応形です。
※補助接点(AX)・警報接点(AL)のチャタリング・バウンス時間は10ms以内です。チャタリング・バウンス時間が問題となる回路でご使用のときには、配慮願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38185481 BKW2102CCK 61362509 BKWA2102CC 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック) 1台 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする