盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)70 ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K) 注文コード38189873 品番BON4510VK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は有効深さ・ハンドルなど161種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)400×500×100 有効深さ(mm)70 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 質量(kg)12 材質(本体)鋼板製 寸法L2(mm)350 ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K) 寸法L3(mm)420 保護等級IP2XD 寸法W2(mm)250 材質(基板)木製 寸法W3(mm)170 ドア片扉 基板寸法(横W1×縦L1)(mm)290×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする