曜日別特売
BON4712VK 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック) 38190083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BON4712VK 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック) 38190083
BON4712VK 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック) 38190083

盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)95ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K)注文コード38190083品番BON4712VK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)400×700×125有効深さ(mm)95塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))質量(kg)16.3材質(本体)鋼板製寸法L2(mm)550ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K)寸法L3(mm)620保護等級IP2XD寸法W2(mm)250材質(基板)木製寸法W3(mm)170ドア片扉基板寸法(横W1×縦L1)(mm)290×590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする