Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38192305
品番
BPB5620V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
500×600×200
有効深さ(mm)
170
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)
鋼板製
寸法L2(mm)
450
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
寸法W2(mm)
300
材質(基板)
木製
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
390×490