Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
170
注文コード
38192813
品番
BPS3420V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,600
この商品は
有効深さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.5
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
300×430×200
有効深さ(mm)
170
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)
ステンレス製
寸法L2(mm)
280
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
寸法W2(mm)
100
材質(基板)
木製
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
190×290
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38192813
BPS3420V
44041139
BPS3420V
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
76,980
欠品中
税込
¥
84,678
注文コードが変更になりました。