Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチアロー盤 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38192847
品番
BN56F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
主幹:単3中性線欠相保護付
適合
(キャビネット)BON45612VK
質量(kg)
21
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
回路数
6
主幹容量(A)
50/50AF
回路スペース
2
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
450×600×125