画像準備中

カンタッチアロー盤 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38192892 品番BN516F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,800
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
仕様主幹:単3中性線欠相保護付 適合(キャビネット)BON45712VK 質量(kg)25 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 回路数16 主幹容量(A)50/50AF 回路スペース0 キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)450×700×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする