※分割函は別売りです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38194292
品番
BPXF38V
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(横×縦)(mm)
330×830
板厚(mm)
(ドア)1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
ドア+前面枠
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
保護等級
IP2XD
ドア
片扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。