※分割函は別売りです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
注文コード
38194624
品番
BPXF78V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
ハンドル
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(横×縦)(mm)
730×830
板厚(mm)
(ドア)1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
ドア+前面枠
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
保護等級
IP2XD
ドア
片扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38194624
BPXF78V
44039933
BPXF37V
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました