Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の プラボックス
Panasonic(パナソニック)の プラボックスその他関連用品
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
注文コード
38196977
品番
BQKN8315SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。
関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。
雨線外でもご使用いただけます。
色
ホワイトシルバー
保護等級
IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×250×200
仕様
単3用
種別
1コ用・30A〜120A用(単3、単2両用)