※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 太陽光発電機器部材
Panasonic(パナソニック)の 発電システム対応住宅盤
既設対応太陽光発電 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
引込開閉器用スペースなし
注文コード
38197004
品番
BQE325J
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
適合機器
(収納機器)BWJ33037(30A)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×150×124
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペースなし
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。