※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
150
深さ(mm)
111
注文コード
38197092
品番
BQE825G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
横・深さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペースなし
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
深さ(mm)
111
適合機器
(収納機器)BWJ3203(20A)
縦(mm)
325
横(mm)
150
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38197092
BQE825G
63661799
BQE825GK
リニューアルボックスガス発ELB20A
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)