※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38197117
品番
BQE825WG
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペース付
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
深さ(mm)
111
適合機器
(収納機器)BWJ3203(20A)
縦(mm)
325
横(mm)
314
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×299×30
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。