材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
横(mm)518
ドア付
分岐回路数29
分岐回路(2P2E)(20A)6/(30A 200V)1/(40A 200V)1
盤定格(A)100
回路スペース2
アース端子実装数12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×503×30
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
エコキュート用ブレーカー容量(A)-
電気温水器用ブレーカ容量(A)40
マンセル記号10Y9/0.5