新 オール電化対応 パネルヒーター回路 専用分電盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38201256 品番BQE8248K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パネルヒーター回路専用として、一般住宅分電盤と組み合わせてご使用いただけます。

材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 横(mm)348 ドア 分岐回路数8 分岐回路(2P2E)(20A 200V)8 盤定格(A)100 回路スペース4 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×333×30 主幹パネルヒーター回路用漏電ブレーカABF型[2P2E](ELB) 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 主幹ブレーカ容量ELB2P40A 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 分岐内容パネルヒーター回路用コンパクトブレーカSH型[2P2E] マンセル記号10Y9/0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする