ビルトイン防振マウント小型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38203542 品番 BBC16D007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。

高さ(mm)14 質量(g)16 寸法H(mm)14 ねじ径(mm)20 寸法D(mm)20 形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 固有振動数(Hz)16〜23 許容荷重(N)6〜11 許容荷重(N[kgf])5.9〜9.8[0.6〜1] 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

ナベヤ ビルトイン防振マウント小型
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする