ハンディデジタル荷重計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38203567 品番 HDK-120C
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。

付属品アタッチメント 球面タイプ(S50C.HRC50)×1、アタッチメント フラットタイプ(S50C.HRC50)×1 (HDK-120Cのみ)、アダプタープレート(S45C)×1、マンガン乾電池(DC9V)×1 材質(表示部)硬質アルミ、(センサー部)鋼材 質量(kg)1.9 外形寸法(mm)145×53.9×60 RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(kN)0.5〜120(最小表示単位0.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする