※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
22
注文コード
38205675
品番
BQE35223G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
分岐回路数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
横(mm)
586
主な用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア
付
分岐回路数
22
分岐回路(2P2E)
6
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×571×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]
発電方式
ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
ガス発電用ブレーカー容量(A)
20
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。