ガス発電・給湯暖冷房システム/家庭用燃料電池システム・太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38206007 品番BQE36143GJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。

仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]
太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
ブレーカー容量
(ガス発電用)20A
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
主幹容量(A)60 回路数14 用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×620×124 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 分岐2P2E実装数4 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする