BQX700 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック) 38206235

BQX700 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック) 38206235 BQX700 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック) 38206235

感震遮断ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38206235 品番BQX700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。
設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)
バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。
パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)
電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。

適合
(相線式)単相3線式(1Φ3W)
(主幹ブレーカ)漏電ブレーカ 高速形 30mA感度専用
検知範囲
震度5強相当にて地震検知
250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作
250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜60 周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 設置場所横型住宅盤 下段側専用 定格感度電流(mA)30 耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38206235 BQX700 73657316 BQX702 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック) 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする