おしらせユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38206253 品番BQX710
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。

適合(相線式)単相3線式(1Φ3W) 消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間) 機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間) 周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと) 周囲温度(℃)-10〜40 入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65〜Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
注意
※パワナビユニット(JEM-A端子対応品)には、ご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする