Panasonic(パナソニック)
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
38207285
品番
BQE85122N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
横
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
111
縦(mm)
325
横(mm)
382
ドア
付
分岐回路数
12、単3:1
分岐回路(2P2E)
4
盤定格(A)
75
回路スペース
2
アース端子実装数
12
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×367×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。