※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
10
横(mm)
408
回路スペース
2
注文コード
38208396
品番
BQWB875102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
分岐回路数・横・回路スペース
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
65
縦(mm)
250
横(mm)
408
ドア
なし
分岐回路数
10
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
60
回路スペース
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
-
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。