スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数8 横(mm)510 注文コード38209701 品番BQWB3582
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は分岐回路数・横など24種類から選べます 他の種類を見る
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)65 縦(mm)280 横(mm)510 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドアなし 分岐回路数8 分岐回路(2P2E)2 盤定格(A)60 回路スペース2 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量50A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする