スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数12 横(mm)484 注文コード38210042 品番BQW34122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は分岐回路数・横など51種類から選べます 他の種類を見る
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)75 縦(mm)325 横(mm)484 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドアなし 分岐回路数12 分岐回路(2P2E)2 盤定格(A)100 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×469×30 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量40A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38210042 BQW34122 44037438 BQW34122 スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック) スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック) 1面 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする