Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
10
横(mm)
348
注文コード
38211476
品番
BQR84102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
分岐回路数・横
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
111
縦(mm)
325
横(mm)
348
ドア
付
分岐回路数
10
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
75
回路スペース
2
アース端子実装数
6
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×333×30
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
40A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38211476
BQR84102
44032967
BQR84102
コスモC露出 L無40A
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました。