LEY63DNYA-600M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYA) SMC 38214977

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38214977品番LEY63DNYA-600M
参考基準価格(税別)¥172,320販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする