Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 制御盤(ユニット品)
CDコーナー制御盤ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218241
品番
BRD5138
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
JIS協約型ブレーカモジュール
耐電圧
AC1500V 1分間(主回路〜ケース間)
表示
LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可
型番
SCU-MC
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガ)(主回路〜ケース間)
周囲環境
-10〜45℃ 85%RH以下(結露しないこと)
制御電源
AC100V±10%(50/60Hz)
耐振動性能
JIS C9011 2B3種に準拠
耐衝撃性能
JIS C9012に準拠
電気的開閉耐久性
AC100V電磁接触器開閉25万回以上