曜日別特売
LEY63DS4C-200-S2 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMC 38218897

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400Wサイズ(mm)63注文コード38218897品番LEY63DS4C-200-S2
参考基準価格(税別)¥168,910販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400Wドライバ種類(-) ドライバなしケーブル長(m)(2) 2精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする