Panasonic(パナソニック)
径違ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38219221
品番
DF5231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
材質
亜鉛アルミ
種類
薄鋼電線管用
呼び
C31-C25
質量(kg)
0.040
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
4.0
仕上
亜鉛アルミ複合被膜処理