Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220664
品番
DFZ1316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
呼び
G16
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
150
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
21.0
寸法l(mm)
18
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m
2
以上)
寸法R(mm)
90