Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220673
品番
DFZ1322
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
呼び
G22
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.41
寸法L(mm)
180
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
26.5
寸法l(mm)
20
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m
2
以上)
寸法R(mm)
110