※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ1354 ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220716 DFZ1354 ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220716

ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220716 品番 DFZ1354
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

呼びG54 材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)2.24 寸法L(mm)345 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 寸法D(Φmm)59.6 寸法l(mm)30 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) 寸法R(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする